Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Seifel - Borne BMU 700 (Hauteur 700mm) sans équipement - 26060

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 700 mm

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710056374

Réf. Sonepar

00324026060

Réf. Fournisseur

26060

Marque

Seifel

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

700 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

180 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

unique

avec serrure:

Oui

épaisseur de matériau du boîtier:

10 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne BMU 700 (H700mm)