Seifel - Borne BMU 80 (Hauteur 800mm) sans équipement - 40004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 830 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710107304
Réf. Sonepar
00324040004
Réf. Fournisseur
40004
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
830 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
180 mm
type de couverture:
porte
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
unique
avec serrure:
Oui
épaisseur de matériau du boîtier:
10 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
1015
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10