Seifel - Borne BMU Balisage LED Radier - couleur Ivoire - 49455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 900 mm
couleur du boîtier/corps - beige
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710229754
Réf. Sonepar
00324049455
Réf. Fournisseur
49455
Réf. Commerciale
Seifel
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
900 mm
couleur du boîtier/corps:
beige
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E14
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
0...220 V
élément de distribution de lumière:
diffuseur
puissance de lampe acceptée:
0...6 W
couleur de la lumière:
jaune
largeur:
200 mm
longueur:
185 mm