Seifel - Borne BMU MH Tranchée + 2 Départs 16A - Ivoire - 74025

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • calibre des départs sur disjoncteur - 16 A

  • couleur - gris

  • avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710183407

Réf. Sonepar

00324074025

Réf. Fournisseur

74025

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

calibre des départs sur disjoncteur:

16 A

couleur:

gris

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Non

avec éclairage:

Non

nombre de départs sur disjoncteur:

2

hauteur:

1200 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

185 mm

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne BMU Mobil-homes - Version Tranchée équipée de : 2 Départs disjoncteurs monophasés 16A - courbe C - Couleur Ivoire