Seifel - Borne BMU Radier + 4 PC Mono 10A + balisage - Ivoire - 74820B

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - installation au sol

  • calibre des départs sur disjoncteur - 10 A

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 4

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710292727

Réf. Sonepar

00324102927

Réf. Fournisseur

74820B

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

installation au sol

calibre des départs sur disjoncteur:

10 A

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

4

couleur:

beige

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Non

avec éclairage:

Oui

hauteur:

900 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

185 mm

numéro RAL:

1015

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne BMU Camping - Version Radier équipée de : 4 prises de courant Mono 10A avec balisage - Couleur Ivoire