Seifel - Borne BMU Tranchée + 1 PC Mono 10A - Ivoire - 74260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur - 10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 1
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710185258
Réf. Sonepar
00324074260
Réf. Fournisseur
74260
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
plastique
mode de pose:
pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur:
10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
1
couleur:
beige
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Non
avec éclairage:
Non
hauteur:
1200 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
185 mm
numéro RAL:
1015
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10