Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Seifel - Borne BMU Tranchée + 2 Robinets - Couleur ivoire - 74008

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • couleur - beige

  • nombre de robinets - 2

  • hauteur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710183247

Réf. Sonepar

00324074008

Réf. Fournisseur

74008

Marque

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

couleur:

beige

nombre de robinets:

2

hauteur:

1200 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

185 mm

numéro RAL:

1015

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne BMU Camping - Version Tranchée équipée de : 2 robinets 1/4 de tour - Couleur Ivoire