Seifel - Borne C100/P100 - Fermeture triangle + embase téléreport (sigle éclair) - 80661

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • nombre de raccordements sortants - 2

  • section de câble max. - 95 mm²

  • mode de pose - installation au sol

  • installation à l'extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710214217

Réf. Sonepar

00324080661

Réf. Fournisseur

80661

Réf. Commerciale

Seifel

type:

autre

nombre de raccordements sortants:

2

section de câble max.:

95 mm²

mode de pose:

installation au sol

installation à l'extérieur:

Oui

longueur:

158 mm

largeur:

230 mm

hauteur:

690 mm

Borne C100/P100 - Fermeture triangle + embase téléreport (sigle éclair)

Les Atouts de l'article:

Borne C100P100 avec embase téléreportCoupure 100 A ou protection 100 A par barrettes ou fusibles AD Taille 00Serrure TriangleColoris IvoireSigle Eclair