Seifel - Borne camping-car IONA distribution eau+électricité pr 1 véhicule avec balisage - 58051B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
mode de pose - installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur - 16 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 1
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710308220
Réf. Sonepar
00324000641
Réf. Fournisseur
58051B
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
aluminium
mode de pose:
installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur:
16 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
1
couleur:
beige
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Non
avec éclairage:
Oui
avec monnayeur:
Non
nombre de robinets:
1
hauteur:
1390 mm
largeur:
1024 mm
profondeur:
563 mm
numéro RAL:
1015
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10