Seifel - Borne camping-car IONA distribution eau+électricité pr 2 véhicules avec balisage - 58052B

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • mode de pose - installation au sol

  • calibre des départs sur disjoncteur - 16 A

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 2

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710308244

Réf. Sonepar

00324000643

Réf. Fournisseur

58052B

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

aluminium

mode de pose:

installation au sol

calibre des départs sur disjoncteur:

16 A

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

2

couleur:

beige

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Non

avec éclairage:

Oui

avec monnayeur:

Non

nombre de robinets:

2

hauteur:

1390 mm

largeur:

1024 mm

profondeur:

563 mm

numéro RAL:

1015

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne camping-car IONA distribution eau+électricité pour 2 véhicules avec balisage