Seifel - Borne camping-car IONA distribution eau pour 2 véhicules - 58050

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • mode de pose - installation au sol

  • couleur - beige

  • avec éclairage - Non

  • avec monnayeur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710308190

Réf. Sonepar

00324000637

Réf. Fournisseur

58050

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

aluminium

mode de pose:

installation au sol

couleur:

beige

avec éclairage:

Non

avec monnayeur:

Non

nombre de robinets:

2

hauteur:

1000 mm

largeur:

430 mm

profondeur:

285 mm

numéro RAL:

1015

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne camping-car IONA distribution eau pour 2 véhicules