Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Seifel - Borne camping-car IONA distribution eau pour 2 véhicules avec balisage - 58050B

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • mode de pose - installation au sol

  • couleur - beige

  • avec éclairage - Oui

  • avec monnayeur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710308206

Réf. Sonepar

00324103082

Réf. Fournisseur

58050B

Marque

Seifel

matériau:

aluminium

mode de pose:

installation au sol

couleur:

beige

avec éclairage:

Oui

avec monnayeur:

Non

nombre de robinets:

2

hauteur:

1000 mm

largeur:

430 mm

profondeur:

285 mm

numéro RAL:

1015

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne camping-car IONA distribution eau pour 2 véhicules avec balisage