Seifel - Borne CEZEMBRE MH Radier + 2 départs 20 A avec balisage Gris - 47125B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur - 20 A
couleur - gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710218628
Réf. Sonepar
00324000276
Réf. Fournisseur
47125B
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
plastique
mode de pose:
installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur:
20 A
couleur:
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Non
avec éclairage:
Oui
nombre de départs sur disjoncteur:
2
hauteur:
910 mm
largeur:
232 mm
profondeur:
187 mm
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10