Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Seifel - Borne CEZEMBRE MH Radier + 2 Départs 20 A - Gris - 47125

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - installation au sol

  • calibre des départs sur disjoncteur - 20 A

  • couleur - gris

  • avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710214040

Réf. Sonepar

00324047125

Réf. Fournisseur

47125

Marque

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

installation au sol

calibre des départs sur disjoncteur:

20 A

couleur:

gris

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Non

avec éclairage:

Non

nombre de départs sur disjoncteur:

2

hauteur:

910 mm

largeur:

232 mm

profondeur:

187 mm

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne CEZEMBRE Mobil-homes - Version Radier équipée de : 2 Départs 20 A - Couleur grise