Seifel - Borne CEZEMBRE MH Radier + 4 Départs 16A - Gris - 47204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur - 16 A
couleur - gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710228689
Réf. Sonepar
00324047204
Réf. Fournisseur
47204
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
plastique
mode de pose:
installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur:
16 A
couleur:
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Non
avec éclairage:
Non
nombre de départs sur disjoncteur:
4
hauteur:
910 mm
largeur:
232 mm
profondeur:
187 mm
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10