Seifel - Borne CEZEMBRE MH Tranchée + 2 départs 16A avec balisage - Gris - 47212B

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • calibre des départs sur disjoncteur - 16 A

  • couleur - gris

  • avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710206328

Réf. Sonepar

00324000287

Réf. Fournisseur

47212B

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

calibre des départs sur disjoncteur:

16 A

couleur:

gris

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Non

avec éclairage:

Oui

nombre de départs sur disjoncteur:

2

hauteur:

1210 mm

largeur:

232 mm

profondeur:

187 mm

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne CEZEMBRE Mobil-homes - Version Tranchée équipée de : 2 départs 16A avec balisage - Couleur grise