Seifel - Borne CEZEMBRE MH Tranchée + 4 départs 20 A+Bornier Tétra double - Gris - 47194

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • calibre des départs sur disjoncteur - 20 A

  • couleur - gris

  • avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710220690

Réf. Sonepar

00324047194

Réf. Fournisseur

47194

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

calibre des départs sur disjoncteur:

20 A

couleur:

gris

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Non

avec éclairage:

Non

nombre de départs sur disjoncteur:

4

hauteur:

1210 mm

largeur:

232 mm

profondeur:

187 mm

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne CEZEMBRE Mobil-homes - Version Tranchée équipée de 4 départs disjoncteurs monophasés 20 A - Courbe C avec bornier d'arrivée tétrapolaire double - Couleur grise