Seifel - Borne CEZEMBRE MH Tranchée + 6 départs 20 A - Gris - 47217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur - 20 A
couleur - gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710230286
Réf. Sonepar
00324047217
Réf. Fournisseur
47217
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
plastique
mode de pose:
pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur:
20 A
couleur:
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Non
avec éclairage:
Non
nombre de départs sur disjoncteur:
6
hauteur:
1210 mm
largeur:
232 mm
profondeur:
187 mm
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10