Seifel - Borne CEZEMBRE Radier + 1 Presto + 2 Robinets - Gris - 47235

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - installation au sol

  • couleur - gris

  • nombre de robinets - 3

  • hauteur - 910 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710241657

Réf. Sonepar

00324047235

Réf. Fournisseur

47235

Marque

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

installation au sol

couleur:

gris

nombre de robinets:

3

hauteur:

910 mm

largeur:

232 mm

profondeur:

187 mm

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne CEZEMBRE Camping - Version Radier équipée de : 1 Presto + 2 robinets - Couleur Grise