Seifel - Borne CEZEMBRE Radier + 1 Presto - Couleur Gris - 47234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
mode de pose - installation au sol
couleur - gris
nombre de robinets - 1
hauteur - 910 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710214651
Réf. Sonepar
00324047234
Réf. Fournisseur
47234
Marque
Seifel
matériau:
plastique
mode de pose:
installation au sol
couleur:
gris
nombre de robinets:
1
hauteur:
910 mm
largeur:
232 mm
profondeur:
187 mm
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.



