Seifel - Borne CEZEMBRE Radier + 3 PC Mono 16A + 2 Robinets - Gris - 47034

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - installation au sol

  • calibre des départs sur disjoncteur - 16 A

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 3

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710222052

Réf. Sonepar

00324047034

Réf. Fournisseur

47034

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

installation au sol

calibre des départs sur disjoncteur:

16 A

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

3

couleur:

gris

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Non

avec éclairage:

Non

nombre de robinets:

2

hauteur:

910 mm

largeur:

232 mm

profondeur:

187 mm

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne CEZEMBRE Camping - Version Radier équipée de : 3 prises de courant Mono 16A + 2 robinets 1/4 tour - Couleur Grise