Seifel - Borne CEZEMBRE Radier + 4 PC Mono 16A + 4 Robinets - Vert - 47582
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur - 16 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 4
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710212497
Réf. Sonepar
00324047582
Réf. Fournisseur
47582
Marque
Seifel
matériau:
plastique
mode de pose:
installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur:
16 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
4
couleur:
vert
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Non
avec éclairage:
Non
nombre de robinets:
4
hauteur:
910 mm
largeur:
232 mm
profondeur:
187 mm
numéro RAL:
6002
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10


