Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Seifel - Borne CEZEMBRE Radier + 4 Robinets - Gris - 47580

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - installation au sol

  • couleur - gris

  • nombre de robinets - 4

  • hauteur - 910 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710214330

Réf. Sonepar

00324047580

Réf. Fournisseur

47580

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

installation au sol

couleur:

gris

nombre de robinets:

4

hauteur:

910 mm

largeur:

232 mm

profondeur:

187 mm

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne CEZEMBRE Camping - Version Radier équipée de : 4 robinets 1/4 tour - Couleur Grise