Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Seifel - Borne CEZEMBRE Tranchée + 2 PC Mono 10A + Trappe - Gris - 47102R

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • calibre des départs sur disjoncteur - 10 A

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 2

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710214132

Réf. Sonepar

00324000260

Réf. Fournisseur

47102R

Marque

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

calibre des départs sur disjoncteur:

10 A

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

2

couleur:

gris

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Oui

avec éclairage:

Non

hauteur:

1210 mm

largeur:

232 mm

profondeur:

187 mm

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne CEZEMBRE Camping - Version Tranchée équipée de : 2 prises de courant Mono 10A avec trappe de réarmement - Couleur grise