Seifel - Borne CIBE® Monophasée 2x60A - Codet 6980802 - 81101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - monophasé
hauteur - 692 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710262447
Réf. Sonepar
00324081101
Réf. Fournisseur
81101
Marque
Seifel
type:
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles:
monophasé
hauteur:
692 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
158 mm
numéro RAL:
1015
Borne CIBE® monophasée 2x60A
Les Atouts de l'article:
Borne CIBE® double monophaséeConnectique monophasée pour fusible AD Taille 00Serrure TriangleColoris IvoireSigle Enedis
Les Atouts de l'article:
Borne CIBE® double monophaséeConnectique monophasée pour fusible AD Taille 00Serrure TriangleColoris IvoireSigle Enedis
NoticePDF