Seifel - Borne CIBE® monophasée 60A A4/D2 + embase téléreport (sigle éclair) - 81108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - monophasé
hauteur - 692 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710262829
Réf. Sonepar
00324081108
Réf. Fournisseur
81108
Réf. Commerciale
Seifel
type:
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles:
monophasé
hauteur:
692 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
158 mm
numéro RAL:
1015
Les Atouts de l'article:
Borne CIBE® monophasée avec embase téléreportConnectique monophasée A4/D2 pour fusible AD Taille 00Serrure TriangleColoris IvoireSigle Eclair