Seifel - Borne Pavillon EP équipée d'un tableau EP - 48886

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 680 mm

  • largeur - 295 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710253315

Réf. Sonepar

00324048886

Réf. Fournisseur

48886

Réf. Commerciale

Seifel

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

680 mm

largeur:

295 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

unique

avec serrure:

Oui

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Borne Pavillon EP - Ivoire