Seifel - Borne REMBT 300 + Jeu de Barres 300/6 plages + embase téléreport - 80017

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710000117

Réf. Sonepar

00324080017

Réf. Fournisseur

80017

Réf. Commerciale

Seifel

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

nombre de pôles:

autre

hauteur:

1000 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

195 mm

numéro RAL:

1015

Borne REMBT 300 équipée d’un Jeu de Barres 300/6 plages + embase téléreport

Les Atouts de l'article:

Borne REMBT 300 avec embase téléreportJeu de barres 6 plagesSerrure TriangleSigle Enedis