Seifel - Borne REMBT 300 sans équipement + embase téléreport (sigle éclair) - 68126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles - autre
hauteur - 1000 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710141704
Réf. Sonepar
00324068126
Réf. Fournisseur
68126
Réf. Commerciale
Seifel
type:
coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
1000 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
195 mm
numéro RAL:
1015
Borne REMBT 300 sans équipement + embase téléreport (sigle éclair)
Les Atouts de l'article:
Borne REMBT 300 sans équipement avec embase téléreportSerrure TriangleSigle Eclair
Les Atouts de l'article:
Borne REMBT 300 sans équipement avec embase téléreportSerrure TriangleSigle Eclair
NoticePDF