Seifel - Borne REMBT 450 + JDB 450/9 plages + RRC400P200 + Téléreport (sigle éclair) - 80858

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 530 mm

  • profondeur - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710239869

Réf. Sonepar

00324080858

Réf. Fournisseur

80858

Marque

Seifel

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

nombre de pôles:

autre

hauteur:

1000 mm

largeur:

530 mm

profondeur:

195 mm

numéro RAL:

1015

Borne REMBT 450 équipée d’un Jeu de Barres 450/9 plages + module RRC400P200 + embase téléreport (sigle éclair)

Les Atouts de l'article:

Borne REMBT 450 avec embase téléreportJeu de barres 9 plagesModule Raccordement Réseau Coupure 400A Protection 200A pour barrette ou fusible Taille 2 115mmSerrure TriangleSigle Eclair