Seifel - Borne REMBT 450 + Jeu de Barres 450/9 plages + embase téléreport (sigle éclair) - 80180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles - autre
hauteur - 1000 mm
largeur - 530 mm
profondeur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710198654
Réf. Sonepar
00324080180
Réf. Fournisseur
80180
Réf. Commerciale
Seifel
type:
coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
1000 mm
largeur:
530 mm
profondeur:
195 mm
numéro RAL:
1015
Borne REMBT 450 équipée d’un Jeu de Barres 450/9 plages + embase téléreport (sigle éclair)
Les Atouts de l'article:
Borne REMBT 450 avec embase téléreportJeu de barres 9 plagesSerrure TriangleSigle Eclair
Les Atouts de l'article:
Borne REMBT 450 avec embase téléreportJeu de barres 9 plagesSerrure TriangleSigle Eclair
NoticePDF