Seifel - Borne REMBT 600 sans équipement - Codet 6772029 - 67955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles - autre
hauteur - 1000 mm
largeur - 700 mm
profondeur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710140226
Réf. Sonepar
00324067955
Réf. Fournisseur
67955
Réf. Commerciale
Seifel
type:
coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
1000 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
195 mm
numéro RAL:
1015
Borne REMBT 600 sans équipement
Les Atouts de l'article:
Borne REMBT 600 sans équipementSerrure TriangleSigle Enedis
Les Atouts de l'article:
Borne REMBT 600 sans équipementSerrure TriangleSigle Enedis
NoticePDF