Seifel - Borne simple S22 monophasé-triphasé + neutre A2/D2 - Triangle (sigle éclair) - 66964

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • hauteur - 692 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 154 mm

  • numéro RAL - 1015

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710134690

Réf. Sonepar

00324066964

Réf. Fournisseur

66964

Réf. Commerciale

Seifel

type:

autre

hauteur:

692 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

154 mm

numéro RAL:

1015

Borne simple S22 monophasé-triphasé + neutre A2/D2 - Fermeture triangle (sigle éclair)

Les Atouts de l'article:

Borne simple S22 monophasé triphasé + neutreConnectique monophasée pour fusibles AD Taille 00 60 ASerrure TriangleSigle EclairColoris Ivoire