Seifel - Coffret ARED IP65 + 3 PC Mono 10A - Couleur gris - 39623

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - montage en saillie (mur)
calibre des départs sur disjoncteur - 10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 3
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710233836
Réf. Sonepar
00324039623
Réf. Fournisseur
39623
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
plastique
mode de pose:
montage en saillie (mur)
calibre des départs sur disjoncteur:
10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
3
couleur:
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Non
avec éclairage:
Non
hauteur:
400 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
200 mm
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10