Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Seifel - Coffret ARED IP65 + 4 PC Mono 10A - Couleur gris - 39624

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • calibre des départs sur disjoncteur - 10 A

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 4

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710204171

Réf. Sonepar

00324039624

Réf. Fournisseur

39624

Marque

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

calibre des départs sur disjoncteur:

10 A

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

4

couleur:

gris

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Non

avec éclairage:

Non

hauteur:

400 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

200 mm

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Coffret ARED Camping IP65 équipé de : 4 prises de courant Mono 10A - Couleur grise