Seifel - Coffret ARED MH + 10 départs 16 A - Gris - 47255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur - 16 A
couleur - autre
nombre de départs sur disjoncteur - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710259379
Réf. Sonepar
00324047255
Réf. Fournisseur
47255
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
plastique
mode de pose:
installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur:
16 A
couleur:
autre
nombre de départs sur disjoncteur:
10
hauteur:
300 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
150 mm
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10