Seifel - Coffret ARED MH + 8 départs 16 A - Coueur gris - 47254

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • calibre des départs sur disjoncteur - 16 A

  • couleur - autre

  • nombre de départs sur disjoncteur - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710204089

Réf. Sonepar

00324047254

Réf. Fournisseur

47254

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

calibre des départs sur disjoncteur:

16 A

couleur:

autre

nombre de départs sur disjoncteur:

8

hauteur:

300 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

150 mm

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Coffret ARED Mobil-homes équipé de : 8 Départs disjoncteurs monophasés 16A - Courbe C - IP 65 - Couleur grise