Seifel - Coffret CIBE® Monophasé 2x60A - Codet 6980887 - 81100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - monophasé
hauteur - 340 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710262430
Réf. Sonepar
00324102624
Réf. Fournisseur
81100
Marque
Seifel
type:
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles:
monophasé
hauteur:
340 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
128 mm
numéro RAL:
1015
Les Atouts de l'article:
Coffret CIBE® double monophaséConnectique monophasée pour fusible AD Taille 00Serrure TriangleColoris IvoireSigle Enedis


