Seifel - Coffret CIBE® haut équipé d'une platine concentrateur CPL LINKY® (sigle éclair) - 81208

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 485 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 158 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710280014

Réf. Sonepar

00324102800

Réf. Fournisseur

81208

Réf. Commerciale

Seifel

type:

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

nombre de pôles:

autre

hauteur:

485 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

158 mm

numéro RAL:

1015

Coffret CIBE® haut équipé d'une platine concentrateur CPL LINKY® (sigle éclair)