Seifel - Coffret CIBE® haut non équipé - Codet 6980868 - 80893
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - autre
hauteur - 485 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710242821
Réf. Sonepar
00324080893
Réf. Fournisseur
80893
Marque
Seifel
type:
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
485 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
158 mm
numéro RAL:
1015
Coffret CIBE® haut non équipé
Les Atouts de l'article:
Coffret CIBE® Haut non équipéSerrureTriangleColoris IvoireSigle Enedis
Les Atouts de l'article:
Coffret CIBE® Haut non équipéSerrureTriangleColoris IvoireSigle Enedis


