Seifel - Coffret CIBE® sans panneau - Codet 6980897 - 80162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - autre
hauteur - 340 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710195240
Réf. Sonepar
00324000162
Réf. Fournisseur
80162
Réf. Commerciale
Seifel
type:
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
340 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
128 mm
numéro RAL:
1015
Les Atouts de l'article:
Coffret CIBE® non équipée et sans panneauSerrure TriangleColoris IvoireSigle Enedis