Seifel - Coffret ECP2D (sigle éclair) - Codet 6902054E - 68994

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)

  • nombre de raccordements sortants - 2

  • section de câble max. - 240 mm²

  • mode de pose - encastré

  • installation à l'extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710144644

Réf. Sonepar

00324068994

Réf. Fournisseur

68994

Réf. Commerciale

Seifel

type:

coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)

nombre de raccordements sortants:

2

section de câble max.:

240 mm²

mode de pose:

encastré

installation à l'extérieur:

Oui

longueur:

195 mm

largeur:

350 mm

hauteur:

770 mm

Coffret ECP2D (sigle éclair)

Les Atouts de l'article:

Coffret ECP2DCoupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 22 directionsSerrure TriangleColoris IvoireSigle Eclair