Seifel - Coffret haut S22 EP sans équipement - couleur ivoire - 68227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
hauteur - 485 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 154 mm
numéro RAL - 1015
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710142534
Réf. Sonepar
00324000144
Réf. Fournisseur
68227
Réf. Commerciale
Seifel
type:
autre
hauteur:
485 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
154 mm
numéro RAL:
1015
Coffret haut S22 EP sans équipement
Les Atouts de l'article:
Coffret haut S 22 EPDimensions extérieures : H 470 x L 230 x P 181mm1 porte fermeture crémone 1 point Triangle cadenassable2 barreaux support d'équipement réglable en hauteurIndice de protection : IP 44 IK 10Coloris : Ivoire
Les Atouts de l'article:
Coffret haut S 22 EPDimensions extérieures : H 470 x L 230 x P 181mm1 porte fermeture crémone 1 point Triangle cadenassable2 barreaux support d'équipement réglable en hauteurIndice de protection : IP 44 IK 10Coloris : Ivoire
NoticePDF