Seifel - Coffret haut S22 monophasé-triphasé + neutre A2/D2 - Triangle (sigle éclair) - 66955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
hauteur - 485 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 154 mm
numéro RAL - 1015
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710134638
Réf. Sonepar
00324066955
Réf. Fournisseur
66955
Réf. Commerciale
Seifel
type:
autre
hauteur:
485 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
154 mm
numéro RAL:
1015
Coffret haut S22 monophasé-triphasé + neutre A2/D2 - Fermeture triangle (sigle éclair)
Les Atouts de l'article:
Coffret haut S22 monophasé triphasé + neutreConnectique monophasée pour fusibles AD Taille 00 60 ASerrure TriangleSigle EclairColoris Ivoire
Les Atouts de l'article:
Coffret haut S22 monophasé triphasé + neutreConnectique monophasée pour fusibles AD Taille 00 60 ASerrure TriangleSigle EclairColoris Ivoire
NoticePDF