Seifel - Coffret REMBT 300 + Jeu de Barres 300/6 plages (sigle éclair) - 81013

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 770 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710259065

Réf. Sonepar

00324081013

Réf. Fournisseur

81013

Réf. Commerciale

Seifel

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

nombre de pôles:

autre

hauteur:

770 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

195 mm

numéro RAL:

1015

Coffret REMBT 300 équipée d’un Jeu de Barres 300/6 plages (sigle éclair)

Les Atouts de l'article:

Coffret REMBT 300Jeu de barres 6 plagesSerrure TriangleSigle Eclair