Seifel - Coffret REMBT 300 + Jeu de Barres 300/6 plages + téléreport (sigle éclair) - 81014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles - autre
hauteur - 770 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710259072
Réf. Sonepar
00324081014
Réf. Fournisseur
81014
Marque
Seifel
type:
coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
770 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
195 mm
numéro RAL:
1015
Coffret REMBT 300 équipée d’un Jeu de Barres 300/6 plages + embase téléreport (sigle éclair)
Les Atouts de l'article:
Coffret REMBT 300 avec embase téléreportJeu de barres 6 plagesSerrure TriangleSigle Eclair
Les Atouts de l'article:
Coffret REMBT 300 avec embase téléreportJeu de barres 6 plagesSerrure TriangleSigle Eclair
NoticePDF


