Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Seifel - Coffret REMBT 300 sans équipement - couleur ivoire - 81007

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 770 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710259003

Réf. Sonepar

00324081007

Réf. Fournisseur

81007

Marque

Seifel

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

nombre de pôles:

autre

hauteur:

770 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

195 mm

numéro RAL:

1015

Coffret REMBT 300 sans équipement

Les Atouts de l'article:

Coffret REMBT 300 sans équipementSerrure TriangleSigle Enedis