Seifel - Coffret REMBT 300 sans équipement + embase téléreport (sigle éclair) - 81010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles - autre
hauteur - 770 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710259034
Réf. Sonepar
00324081010
Réf. Fournisseur
81010
Marque
Seifel
type:
coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
770 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
195 mm
numéro RAL:
1015
Coffret REMBT 300 sans équipement + embase téléreport (sigle éclair)
Les Atouts de l'article:
Coffret REMBT 300 sans équipement avec embase téléreportSerrure TriangleSigle Eclair
Les Atouts de l'article:
Coffret REMBT 300 sans équipement avec embase téléreportSerrure TriangleSigle Eclair
NoticePDF


