Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Seifel - Coffret S15 avec boîtier coupe-circuit - Fermeture Rectangle + ETR - Ivoire - 26739

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • hauteur - 525 mm

  • largeur - 536 mm

  • profondeur - 205 mm

  • numéro RAL - 1015

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710062115

Réf. Sonepar

00324026739

Réf. Fournisseur

26739

Marque

Seifel

type:

autre

hauteur:

525 mm

largeur:

536 mm

profondeur:

205 mm

numéro RAL:

1015

Coffret S15 avec boîtier primaire coupe-circuit - Fermeture rectangle + embase téléreport - Couleur ivoire

Les Atouts de l'article:

Coffret S15 équipé avec embase téléreportBoîtier primaire monophasé pour fusible AD 22x58 mm 90ASerrure RectangleSigle EclairColoris Ivoire