Seifel - Coffret S15 avec boîtier coupe-circuit - Fermeture Rectangle - Gris - 31042

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • hauteur - 525 mm

  • largeur - 536 mm

  • profondeur - 205 mm

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710078581

Réf. Sonepar

00324000092

Réf. Fournisseur

31042

Réf. Commerciale

Seifel

type:

autre

hauteur:

525 mm

largeur:

536 mm

profondeur:

205 mm

numéro RAL:

7035

Coffret S15 avec boîtier primaire coupe-circuit avec Fermeture triangle - Couleur gris

Les Atouts de l'article:

Coffret S15 équipéBoîtier primaire monophasé pour fusible AD 22x58 mm 90ASerrure TriangleSigle EclairColoris Gris